Roulement à section étroite SKF 61824-2RZ, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :61824-2RZ
Rubix :0301-1022804
Fabricant :41615
EAN :7316577100528
RLT A BILLES 61824 ETANCHE JT SS CONTACT 120X150X16
Résumé technique
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61824 ETANCHE JT SS CONTACT 120X150X16


Les roulements à billes sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Points forts

- L'étanchéité intégrée prolonge la durée de vie du roulement
- Conception simple, polyvalente et robuste
- Faible frottement et aptitude aux hautes vitesses
- Supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens
- Nécessitent peu d'entretien

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Cageacier
Jeu Radialcn
Série618..
Poids0,65 kg
Epaisseur16 mm
Vitesse de référence8500 rpm
Vitesse limite4300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r28000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29100 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,38 HT
/ unité
458,86 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.