Roulement rigide à billes SKF 6309-Z, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6309-Z
Rubix :0301-1015636
Fabricant :43871
EAN :7316577099181


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6309 1 FLASQUE 45X100X25
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de marque SKF est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en étant facile à installer. Son déflecteur métallique offre une protection efficace contre les gros débris, tandis que sa cage en tôle d'acier et son jeu radial standard en font une solution fiable pour des applications variées, à vitesse élevée.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes assure une grande capacité de charge radiale, et une tolérance aux charges axiales modérées dans les deux directions. Le déflecteur métallique sur un côté offre une protection efficace contre les gros débris tout en minimisant l'impact sur la friction. Sa cage en tôle d'acier et le jeu radial interne (CN) permettent un fonctionnement fluide et une vitesse de rotation élevée. Ce roulement tolère des températures de fonctionnement modérées, tout en assurant une bonne stabilité thermique dans la plupart des applications courantes.
Entretien:
Ce roulement requiert peu d'entretien. Le déflecteur métallique retient partiellement le lubrifiant d'un côté, tandis que l'ouverture de l'autre côté permet, si nécessaire, une relubrification facile. Pour garantir un fonctionnement optimal, il est essentiel de choisir un lubrifiant adapté aux conditions spécifiques d'utilisation du roulement. Le déflecteur contribue également à le protéger du côté fermé contre les contaminants de taille moyenne et grande, ce qui prolonge sa durée de vie et améliore sa fiabilité. Toutefois, il est toujours conseillé de surveiller d'autres paramètres de fonctionnement tels que le bruit, la température et les vibrations. Ces contrôles réguliers permettent de détecter rapidement tout signe de dysfonctionnement.
Etanchéité:
Ce roulement est équipé d'un déflecteur métallique situé sur un seul côté, qui forme une barrière efficace contre les gros contaminants. Le déflecteur en tôle d'acier est inséré dans la bague extérieure et crée un passage étroit avec la bague intérieure, limitant ainsi la pénétration des impuretés.
Informations sur la marque:
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels, tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points Forts:
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées, offrant une grande flexibilité d'utilisation ;
- Déflecteur métallique d'un côté assurant une protection contre les gros débris sans perte d'efficacité due au frottement ;
- Adapté aux applications à vitesse élevée, tout en maintenant une friction et des niveaux sonores modérés ;
- Conception robuste en tôle d'acier, garantissant une bonne résistance aux chocs et aux charges momentanées.
Applications:
Ce roulement est parfaitement adapté aux environnements industriels nécessitant une capacité de charge radiale importante, tels que les convoyeurs et les dispositifs de manutention. Il est également idéal pour les engins agricoles qui demandent une grande robustesse ainsi qu'une tolérance aux vibrations et aux chocs. En outre, ce produit peut être utilisé dans des systèmes logistiques en entrepôt et des lignes de production où les vitesses de rotation moyennes à élevées sont fréquemment requises. Ces roulements assurent également une performance fiable pour les équipements agricoles et les machines-outils de petite et moyenne taille.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes assure une grande capacité de charge radiale, et une tolérance aux charges axiales modérées dans les deux directions. Le déflecteur métallique sur un côté offre une protection efficace contre les gros débris tout en minimisant l'impact sur la friction. Sa cage en tôle d'acier et le jeu radial interne (CN) permettent un fonctionnement fluide et une vitesse de rotation élevée. Ce roulement tolère des températures de fonctionnement modérées, tout en assurant une bonne stabilité thermique dans la plupart des applications courantes.
Entretien:
Ce roulement requiert peu d'entretien. Le déflecteur métallique retient partiellement le lubrifiant d'un côté, tandis que l'ouverture de l'autre côté permet, si nécessaire, une relubrification facile. Pour garantir un fonctionnement optimal, il est essentiel de choisir un lubrifiant adapté aux conditions spécifiques d'utilisation du roulement. Le déflecteur contribue également à le protéger du côté fermé contre les contaminants de taille moyenne et grande, ce qui prolonge sa durée de vie et améliore sa fiabilité. Toutefois, il est toujours conseillé de surveiller d'autres paramètres de fonctionnement tels que le bruit, la température et les vibrations. Ces contrôles réguliers permettent de détecter rapidement tout signe de dysfonctionnement.
Etanchéité:
Ce roulement est équipé d'un déflecteur métallique situé sur un seul côté, qui forme une barrière efficace contre les gros contaminants. Le déflecteur en tôle d'acier est inséré dans la bague extérieure et crée un passage étroit avec la bague intérieure, limitant ainsi la pénétration des impuretés.
Informations sur la marque:
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels, tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points Forts:
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées, offrant une grande flexibilité d'utilisation ;
- Déflecteur métallique d'un côté assurant une protection contre les gros débris sans perte d'efficacité due au frottement ;
- Adapté aux applications à vitesse élevée, tout en maintenant une friction et des niveaux sonores modérés ;
- Conception robuste en tôle d'acier, garantissant une bonne résistance aux chocs et aux charges momentanées.
Applications:
Ce roulement est parfaitement adapté aux environnements industriels nécessitant une capacité de charge radiale importante, tels que les convoyeurs et les dispositifs de manutention. Il est également idéal pour les engins agricoles qui demandent une grande robustesse ainsi qu'une tolérance aux vibrations et aux chocs. En outre, ce produit peut être utilisé dans des systèmes logistiques en entrepôt et des lignes de production où les vitesses de rotation moyennes à élevées sont fréquemment requises. Ces roulements assurent également une performance fiable pour les équipements agricoles et les machines-outils de petite et moyenne taille.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 15000 rpm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € HT
/ unité
41,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours