Roulement rigide à billes FAG 6210-C-C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6210-C-C3
Rubix :0255-1015375
Fabricant :0799393330030
EAN :4054364506773


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6210 C3 50X90X20
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62..-c |
| Vitesse de référence | 9200 rpm |
| Vitesse limite | 11700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 38000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,20 € HT
/ unité
23,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h