Roulement rigide à billes FAG 63003-A-2RSR, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :63003-A-2RSR
Rubix :0255-1008469
Fabricant :0597301450000
EAN :4012802331547


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63003 ETANCHE 17X35X14
Les roulements à billes sont des mécanismes formés par une bague extérieure, une bague intérieure et une cage à billes. Ces composants sont solidement liés pour fonctionner ensemble. En raison de la géométrie de leurs chemins de roulement et de leurs billes, ils supportent les charges radiales et les charges axiales dans les deux sens.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes, muni de joints en caoutchouc et d'une cage en tôle d’acier, est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. La construction précise du roulement et la qualité des matériaux utilisés assurent un fonctionnement fluide et silencieux, minimisant les vibrations et le bruit.
Entretien:
L’entretien de ce roulement rigide à billes est simplifié grâce à sa pré-lubrification avec une graisse de qualité. Il est essentiel de vérifier son état pour s’assurer de son bon fonctionnement et de procéder à des inspections pour détecter toute usure ou dommage.
Étanchéité:
Ce roulement à billes est équipé de joints en caoutchouc qui assurent une protection renforcée contre la poussière, les impuretés et l'humidité. Ces joints d’étanchéité préservent les composants internes, ce qui prolonge la durée de vie et maintient les performances élevées du roulement. En empêchant les fuites de lubrifiant, ils garantissent une lubrification continue tout en réduisant les besoins en entretien.
Informations sur la marque:
Le fabricant de ce roulement rigide à une rangée de billes est la marque FAG, reconnue dans le domaine des roulements. Les produits de cette marque sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de précision, de durabilité et de fiabilité. Elle est synonyme de qualité et de performance.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes, muni de joints en caoutchouc et d'une cage en tôle d’acier, est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. La construction précise du roulement et la qualité des matériaux utilisés assurent un fonctionnement fluide et silencieux, minimisant les vibrations et le bruit.
Entretien:
L’entretien de ce roulement rigide à billes est simplifié grâce à sa pré-lubrification avec une graisse de qualité. Il est essentiel de vérifier son état pour s’assurer de son bon fonctionnement et de procéder à des inspections pour détecter toute usure ou dommage.
Étanchéité:
Ce roulement à billes est équipé de joints en caoutchouc qui assurent une protection renforcée contre la poussière, les impuretés et l'humidité. Ces joints d’étanchéité préservent les composants internes, ce qui prolonge la durée de vie et maintient les performances élevées du roulement. En empêchant les fuites de lubrifiant, ils garantissent une lubrification continue tout en réduisant les besoins en entretien.
Informations sur la marque:
Le fabricant de ce roulement rigide à une rangée de billes est la marque FAG, reconnue dans le domaine des roulements. Les produits de cette marque sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de précision, de durabilité et de fiabilité. Elle est synonyme de qualité et de performance.
Points forts
- Performance durable : ce roulement à billes est conçu pour supporter des charges radiales et axiales, garantissant une performance durable dans des conditions d'utilisation exigeantes.
- Résistance à la contamination : les joints en caoutchouc et la cage en tôle d’acier protègent efficacement les composants internes contre la poussière, l'humidité et autres contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
- Fonctionnement fluide et silencieux : la construction précise du roulement et la qualité des matériaux utilisés assurent un fonctionnement fluide et silencieux, minimisant les vibrations et le bruit.
- Facilité d'entretien : la conception du roulement facilite l'entretien réduisant les coûts de maintenance.
- Résistance à la contamination : les joints en caoutchouc et la cage en tôle d’acier protègent efficacement les composants internes contre la poussière, l'humidité et autres contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
- Fonctionnement fluide et silencieux : la construction précise du roulement et la qualité des matériaux utilisés assurent un fonctionnement fluide et silencieux, minimisant les vibrations et le bruit.
- Facilité d'entretien : la conception du roulement facilite l'entretien réduisant les coûts de maintenance.
Applications
Ce roulement rigide à billes FAG est idéal pour une variété d'applications industrielles, y compris dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'agriculture, et bien d'autres. Il est particulièrement adapté aux environnements où les conditions sont exigeantes, telles que les machines-outils, les convoyeurs, et les équipements industriels nécessitant une précision et une fiabilité élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 630..-a-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 11700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3250 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,29 € HT
/ unité
25,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h