Roulement rigide à billes FAG 16024, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :16024
Rubix :0255-1016350
Fabricant :0167012590000
EAN :4012801077705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16024 120X180X19
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Le roulement à billes FAG est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception ouverte facilite le montage et le rend idéal pour des applications nécessitant une faible friction et une haute précision.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée est doté d'une cage en tôle d'acier robuste. Il est conçu pour gérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées. Grâce à l'absence de joints d'étanchéité et au jeu radial standard, la friction est réduite, permettant d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en maintenant des conditions de fonctionnement stables. Son jeu standard offre aussi un compromis optimal entre absorption des vibrations et rigidité, contribuant ainsi à des niveaux sonores maîtrisés.
Entretien :
L'entretien de ce roulement est essentiel pour garantir sa longévité. Une lubrification régulière, adaptée aux conditions d'utilisation, est recommandée. Des inspections périodiques permettent de détecter d'éventuelles anomalies telles que bruit, température excessive ou vibrations. En cas de signes d'usure, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l'équipement.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d'étanchéité. Il est donc exposé aux contaminants extérieurs, comme la poussière ou l'humidité. Ce modèle convient donc particulièrement aux milieux peu exposés aux impuretés. L'absence de joints facilite l'accès pour l'entretien, mais nécessite une attention particulière à la lubrification et à la protection contre la corrosion.
Informations sur la marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages Clés :
- Conception ouverte pour une friction réduite et des vitesses élevées ;
- Supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées ;
- Facilité de montage et d'entretien grâce à l'absence de joints ;
- Adapté aux environnements propres avec une maintenance régulière.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les systèmes de convoyage, les équipements de manutention, les machines agricoles et les machines-outils. Il est également utilisé dans les systèmes de poulies et les rouleaux de guidage. Sa conception robuste et sa capacité à supporter des charges variées en font un choix polyvalent pour diverses applications industrielles.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée est doté d'une cage en tôle d'acier robuste. Il est conçu pour gérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées. Grâce à l'absence de joints d'étanchéité et au jeu radial standard, la friction est réduite, permettant d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en maintenant des conditions de fonctionnement stables. Son jeu standard offre aussi un compromis optimal entre absorption des vibrations et rigidité, contribuant ainsi à des niveaux sonores maîtrisés.
Entretien :
L'entretien de ce roulement est essentiel pour garantir sa longévité. Une lubrification régulière, adaptée aux conditions d'utilisation, est recommandée. Des inspections périodiques permettent de détecter d'éventuelles anomalies telles que bruit, température excessive ou vibrations. En cas de signes d'usure, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l'équipement.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d'étanchéité. Il est donc exposé aux contaminants extérieurs, comme la poussière ou l'humidité. Ce modèle convient donc particulièrement aux milieux peu exposés aux impuretés. L'absence de joints facilite l'accès pour l'entretien, mais nécessite une attention particulière à la lubrification et à la protection contre la corrosion.
Informations sur la marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages Clés :
- Conception ouverte pour une friction réduite et des vitesses élevées ;
- Supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées ;
- Facilité de montage et d'entretien grâce à l'absence de joints ;
- Adapté aux environnements propres avec une maintenance régulière.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les systèmes de convoyage, les équipements de manutention, les machines agricoles et les machines-outils. Il est également utilisé dans les systèmes de poulies et les rouleaux de guidage. Sa conception robuste et sa capacité à supporter des charges variées en font un choix polyvalent pour diverses applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 160 |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Vitesse limite | 5200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 65000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,38 € HT
/ unité
247,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h