Roulement rigide à billes SNR 6207NRZZ, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6207NRZZ
Rubix :0302-1015342
EAN :3413520131029
RLT A BILLES 6207 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6207 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 35X72X17


Grâce à sa structure rigide et à ses composants de qualité, ce roulement de la marque SNR permet un fonctionnement stable à haute vitesse tout en assurant une protection durable contre les contaminants grâce à ses deux déflecteurs métalliques. Ce produit est idéal pour les applications où l’espace est restreint et la précision essentielle. Sa conception robuste garantit une excellente tenue dans des environnements modérément exposés.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide intègre une rangée unique de billes, montée dans une cage en tôle d’acier résistante. Il dispose de deux flasques métalliques sans contact (type ZZ), qui assurent une faible résistance au couple et permettent des vitesses de rotation élevées. La rainure de circlip usinée sur la bague extérieure, combinée au segment métallique monté en usine, facilite son intégration sans dispositif de retenue supplémentaire. Le jeu radial standard favorise la stabilité dimensionnelle, même en cas de sollicitations modérées. Grâce à son équilibre entre performance mécanique, compacité et simplicité de montage, ce roulement s’adapte parfaitement à de nombreuses configurations industrielles.

Entretien :
Ce roulement à billes est pré-graissé en usine et ne nécessite aucun graissage supplémentaire dans des conditions normales. Les déflecteurs sans contact empêchent efficacement la graisse de s’échapper du roulement, tout en la protégeant des impuretés extérieures. Aucune opération de maintenance n’est requise en environnement propre. En revanche, en présence de poussière, d’humidité ou de chaleur excessive, une vérification périodique est conseillée. Celle-ci permettra de détecter toute anomalie comme un bruit inhabituel, un jeu excessif ou une surchauffe, signes d’un possible déséquilibre ou vieillissement prématuré du produit.

Etanchéité :
Ce roulement à billes bénéficie d’une étanchéité efficace grâce à ses deux flasques métalliques. Ces déflecteurs sont conçus pour limiter la pénétration de particules solides tout en conservant le lubrifiant à l’intérieur du produit. Le joint labyrinthe, formé par la rainure en V de la bague intérieure, empêche l’intrusion d’impuretés sans créer de frottement direct. Ce système de protection mécanique permet une bonne évacuation des contaminants tout en préservant les performances dynamiques du roulement. En revanche, cette étanchéité reste partielle et n’est pas conçue pour des environnements très humides ou corrosifs.

Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, l’un des leaders mondiaux des solutions de roulements et de transmission de puissance. Fondée en France, SNR se distingue par son expertise technique, sa capacité d’innovation et la qualité de ses produits. Elle intervient dans des secteurs variés comme l’automobile, l’aéronautique, l’industrie ou encore l’agriculture, en proposant des solutions durables et performantes adaptées aux exigences du marché.

Avantages clés :
- Protection efficace contre les impuretés grâce aux déflecteurs métalliques sans contact ;
- Fonctionnement à haute vitesse avec un faible couple résistant ;
- Entretien minimal grâce à la lubrification à vie ;
- Intégration facile avec rainure de circlip pour positionnement axial ;
- Bonne capacité de charge radiale et comportement stable sous sollicitation modérée ;
- Fonctionnement silencieux, avec faible niveau de vibrations et d’échauffement ;
- Idéal pour des espaces restreints ou des montages compacts.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux mécanismes compacts nécessitant une protection modérée contre la contamination. Il peut être utilisé dans des blocs paliers ou logements usinés avec positionnement axial intégré. Il convient également aux réducteurs, boîtes de vitesse ou arbres de transmission de machines industrielles. On le retrouve dans les mécanismes de guidage linéaire, les entraînements secondaires ou encore dans les équipements d’automatisme. Il est également utilisé sur des roues ou galets guidés latéralement, dans des machines agricoles ou des convoyeurs nécessitant un montage et démontage faciles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence10000 rpm
Vitesse limite13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25300 N
Poids0,285 kg
39,46 € HT
/ unité
47,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.