Roulement rigide à billes FAG 6030-C3, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 150 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6030-C3
Rubix :0255-1021009
Fabricant :0167186580030
EAN :4012801201872


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6030 C3 150X225X35
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60 |
| Vitesse de référence | 3850 rpm |
| Vitesse limite | 3950 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 124000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 131000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,15 € HT
/ unité
472,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h