Roulement rigide à billes FAG 6220-J20AA-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6220-J20AA-C3
Rubix :0255-1416819
Fabricant :0390140020030
EAN :4026677984128
RLT A BILLES 6220 ISOL. 3000V BE C3 100X180X34

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6220 ISOL. 3000V BE C3 100X180X34


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est un élément essentiel pour garantir une performance optimale dans diverses applications industrielles. Il est conçu pour supporter des charges radiales élevées et des vitesses de rotation élevées. Sa conception ouverte le rend particulièrement adapté pour des environnements où une étanchéité n'est pas requise.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de FAG est conçu avec une seule rangée de billes, ce qui permet une répartition uniforme des charges. Sa cage en tôle d'acier offre une protection et une durabilité accrue. Ce modèle se distingue par son revêtement en céramique qui assure une isolation électrique avec une tension de claquage élevée sur la bague extérieure. Le jeu radial C3 est un autre atout majeur, permettant au roulement de fonctionner efficacement dans des conditions de température plus élevées et de gérer des variations de charge sans risque de défaillance prématurée. Sa conception ouverte signifie qu'il est sans étanchéité, ce qui est adapté pour des environnements avec de faible risque de contamination.

Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est relativement simple, grâce à sa conception ouverte. Il est important de vérifier régulièrement l'état du roulement pour s'assurer qu'il n'y a pas de signes d'usure excessive ou de contamination. En cas de détection de bruit anormal ou de vibrations, une inspection plus approfondie est nécessaire pour identifier les causes potentielles.

Informations sur la marque:
FAG, une marque renommée appartenant au groupe Schaeffler, est reconnue dans le monde entier pour ses roulements de haute qualité et ses solutions innovantes en matière de technologie des roulements. Depuis sa création, FAG a été un pionnier dans le développement de roulements à billes et d'autres composants mécaniques de haute précision. La marque est synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation, avec un engagement constant à offrir des produits qui répondent aux normes les plus élevées de l'industrie.

Points forts

Grâce à son revêtement en céramique, il garantit une isolation électrique, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Le jeu radial C3 est conçu pour améliorer la flexibilité et la résistance aux variations de températures, rendant ce roulement particulièrement fiable dans des conditions de fonctionnement variables. Sa cage en tôle d'acier assure une robustesse et une résistance à l'usure accrue. La conception ouverte facilite l'entretien et la surveillance, tout en étant adaptée pour des environnements moins exigeants en termes de protection contre la poussière et les contaminants.

Applications

Son design ouvert est idéal pour les environnements où la contamination par des particules est limitée ou où des mesures de protection supplémentaires sont en place. Ce roulement est également adapté aux machines utilisées dans des conditions de fonctionnement variables, assurant une performance constante même dans des environnements exigeants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62..-j20aa
Vitesse de référence4800 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r93000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr130000 N
1 101,57 HT
/ unité
1 321,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.