Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1225-25ECG, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm

Insert de palier autolubrifiant

Voir les informations techniques

Références

RHP :1225-25ECG
Rubix :0294-1019521
Fabricant :1225-25ECG R
EAN :00747023042883
ROULEMENT PALIER 1225-25 ECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1225-25 ECG RHP


Roulement à bague intérieure courte. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1200 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1200 ECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1200ecg
Matièrefonte
Cagenylon
Vitesse limite6250 rpm
Largeur totale du roulement31,03 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Poids0,23 kg
38,32 HT
/ unité
45,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.