Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAT 204-012, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 25.5 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAT 204-012
Rubix :0301-1358253
Fabricant :78248
EAN :7316571504551


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25,5 mm |
Détails articles : PALIER YAT 204-012 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Ce type de roulement-insert convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Il comprend une bague intérieure débordante d’un côté et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure.
Points forts
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25,5 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Série | yat |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 19,05 mm |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Poids | 0,14 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,24 € HT
/ unité
30,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours