Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GAY50-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 43 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :GAY50-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003570
Fabricant :0009433120000
EAN :4064327792099


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 43 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER GAY 50XL-NPPB INA
Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gay..-xl-npp-b |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,86 € HT
/ unité
94,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h