Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE30-KRR-B-FA107, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 18 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE30-KRR-B-FA107
Rubix :0269-1487638
Fabricant :0004930740000
EAN :4012802784565


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE30-KRR-B-FA107 INA
Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-krr-b |
| Vitesse limite | 570 rpm |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20700 N |
| Poids | 0,31 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,64 € HT
/ unité
49,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours