Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 212-2F, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 65.1 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 212-2F
Rubix :0301-1025064
Fabricant :30261
EAN :7316577032171
ROULEMENT YAR 212-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 212-2F SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse limite3400 rpm
Largeur totale du roulement65,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r36 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52,7 N
Poids1,35 kg
104,82 HT
/ unité
125,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.