Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2315
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2315
Rubix :0301-1024548
Fabricant :87740
EAN :7316577759337





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2315 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c23 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base | 465 N |
| Charge dynamique de base | 425 N |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
825,71 € HT
/ unité
990,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours