Roulement à rouleaux coniques SKF 32313 B/U4CL7CVQ267, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 51 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32313 BJ2/QU4CL7CVQ267
SKF :32313 B/U4CL7CVQ267
Rubix :0301-1487234
EAN :7316577985965
ROULEMENT A RLX CONIQ 32313 B/U4CL7CVQ267 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32313 B/U4CL7CVQ267 SKF


Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur51 mm
Jeu Radialcn
Série323b
Vitesse de référence3200 rpm
Vitesse limite4800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r345000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr246000 N
392,56 € HT
/ unité
471,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.