Roulement à rouleaux coniques Timken LM603049/LM603011, Diamètre extérieur : 77.788 mm | Diamètre intérieur : 45.242 mm | Largeur : 19.842 mm
Multi-Kit de roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :LM603049/LM603011
Rubix :0311-1091176
Fabricant :100075045
EAN :0053893661988


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45,242 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 77,788 mm |
| Largeur | 19,842 mm |
Détails articles : CONE CUVETTE LM603049/LM603011 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables et des bagues externes
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables et des bagues externes
Applications
Applications industrielles générales et automobiles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45,242 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 77,788 mm |
| Largeur | 19,842 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,70 € HT
/ unité
89,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours