Roulement à rouleaux coniques Timken 32030X-90NA1, Diamètre extérieur : 225 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 48 mm

Roulement à rouleaux conique 32030

Voir les informations techniques

Références

Timken :32030X-90NA1
Rubix :0311-1288424
Fabricant :190059598
EAN :0053893926186
ROULEMENT A RLX CONIQ 32030X TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32030X TIMKEN


Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont les plus basiques et les plus utilisés, ils comprennent un ensemble de cônes et une cuvette.
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).

Points forts

La cage en acier trempé d'une seule pièce retient les rouleaux sur le cône et les place uniformément
Des cages à broches également disponibles

Applications

Roues avant du véhicule, configurations de différentiel et de pignon, rouleaux de convoyeur, broches de machines-outils, roues de remorque

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialcn
Sériets
Cageacier
619,88 € HT
/ unité
743,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.