Roulement à rouleaux coniques NTN 32217U, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 38.5 mm

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :32217U
Rubix :0281-1017929
EAN :4547359529302
ROULEMENT A RLX CONIQ 32217 32217U NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur38,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32217 32217U NTN


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.

Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.

Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.

La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.

Applications

Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur38,5 mm
Jeu Radialcn
Série32200
Matièreacier de cémentation
Cageacier
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r300000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr224000 N
129,50 € HT
/ unité
155,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.