Roulement à rouleaux coniques SKF 320/28 X, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 28 mm | Largeur : 16 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :320/28 X
Rubix :0301-1501344
EAN :7316577008244


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 320/28 X SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,97 € HT
/ unité
41,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours