Roulement à rouleaux coniques FAG T7FC095, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 49 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :T7FC095
Rubix :0255-1301499
Fabricant :0386792300000
ROULEMENT A RLX CONIQ T7FC 095 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ T7FC 095 FAG


Points forts

-Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à une vitesse plus élevée des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur49 mm
Jeu Radialcn
Sériet7fc
Matièreacier
Vitesse de référence3300 rpm
Vitesse limite4400 rpm
Largeur totale du roulement49 mm
NormeDIN ISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r400000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr325000 N
684,91 € HT
/ unité
821,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.