Roulement à rouleaux coniques Timken 3820, Diamètre extérieur : 85.725 mm | Diamètre intérieur : 30.162 mm | Largeur : 38.1 mm

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec largeur contrôlé

Voir les informations techniques

Références

Timken :3820
Rubix :0311-1046166
Fabricant :100045806
EAN :0053893133799
CUVETTE 3820 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur30,162 mm
Diamètre extérieur85,725 mm
Largeur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 3820 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.

Applications

Pour l'automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30,162 mm
Diamètre extérieur85,725 mm
Largeur38,1 mm
Jeu Radialcn
Série3820
48,30 € HT
/ unité
57,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.