Roulement à rouleaux coniques SKF 330757 C/QCL7CVA606, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 17.45 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :330757 C/QCL7CVA606
Rubix :0301-1356063
Fabricant :51566
EAN :7316570170702


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17,45 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 330757 C/QCL7CVA606 SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17,45 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 16,65 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 49 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37,4 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,05 € HT
/ unité
49,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours