Roulement à rouleaux coniques FAG 30211-DY, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 18 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :30211-DY
Rubix :0255-1487620
Fabricant :0539322340000
EAN :4012802214598
ROULEMENT A RLX CONIQU 30211-DY FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQU 30211-DY FAG


Tapered roller bearing 302..-DY, single row
Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Série302..-dy
Vitesse limite7400 rpm
Largeur totale du roulement22,75 mm
Charge statique de base, radiale - C0r104000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr89000 N
61,41 € HT
/ unité
73,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.