Roulement à rouleaux coniques Timken 30228-90KA7, Diamètre extérieur : 250 mm | Diamètre intérieur : 140 mm | Largeur : 45.75 mm
Roulement à rouleaux conique 30228
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :30228-90KA7
Rubix :0311-1259102
Fabricant :190062234




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 45,75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30228 TIMKEN
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont les plus basiques et les plus utilisés, ils comprennent un ensemble de cônes et une cuvette.
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 45,75 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | ts |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
803,07 € HT
/ unité
963,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours