Roulement à rouleaux coniques NSK HR30202, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 11.75 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :HR30202
Rubix :0294-1277453
Fabricant :HR30202


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11,75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQUE 30202 NSK
Nsk 30202 j roulement conique à une rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11,75 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | hr302 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,40 € HT
/ unité
55,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours