Roulement à rouleaux coniques NSK 33210J, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 32 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :33210J
Rubix :0294-1018008
Fabricant :33210J N
EAN :00029176023422
ROULEMENT A RLX CONIQ 33210 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33210 J NSK


Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux rangées et à quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux sens, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Jeu Radialcn
124,93 € HT
/ unité
149,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.