Roulement à rouleaux coniques NSK 32310J, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 42.25 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :32310J
Rubix :0294-1017952
Fabricant :32310J N
EAN :00029176001260


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 42,25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32310 J NSK
Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux rangées et à quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux directions, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 42,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,57 € HT
/ unité
137,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours