Roulement à rouleaux coniques Timken 33122-90KA3, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 56 mm
Roulement à rouleaux coniques série 331
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :33122-90KA3
Rubix :0311-1266394
Fabricant :190059237
EAN :0053893818566




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33122 TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,14 € HT
/ unité
489,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours