Roulement à rouleaux coniques SKF 30207 J2/QW64, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 19.1 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :30207 J2/QW64
Rubix :0301-1360941
Fabricant :135661
EAN :07316571584881


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19,1 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30207 J2/QW64 SKF
Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19,1 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 302 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,90 € HT
/ unité
352,68 € TTC
- Epuisé