Roulement à rouleaux coniques FAG 32015-X-XL, Diamètre extérieur : 115 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :32015-X
FAG :32015-X-XL
Rubix :0255-1017894
Fabricant :0823452280000
EAN :4054364344894
ROULEMENT A RLX CONIQ 32015X-XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32015X-XL FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements simples sont ajustés l'un par rapport à l'autre) Une grande précision de fonctionnement est requise La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées est requise.sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de la conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Série320
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite7200 rpm
Largeur totale du roulement25 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r165000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr124000 N
111,65 € HT
/ unité
133,98 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.