Roulement à rouleaux coniques FAG 32305-A>A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :32305-A>A
Rubix :0255-1017946
Fabricant :0946334520000
EAN :4054372365904
ROULEMENT A RLX CONIQ 32305 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32305 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Série323..-a
Vitesse de référence7900 rpm
Vitesse limite12500 rpm
Largeur totale du roulement25,25 mm
Charge statique de base, radiale - C0r66000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
47,55 € HT
/ unité
57,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.