Roulement à rouleaux coniques SKF 32038 X, Diamètre extérieur : 290 mm | Diamètre intérieur : 190 mm | Largeur : 67.48 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32038 X
Rubix :0301-1017909
Fabricant :37782
EAN :7316577005809
ROULEMENT A RLX CONIQ 32038X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur67,48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32038X SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur67,48 mm
Jeu Radialcn
Série320x
Cageacier
Vitesse de référence1600 rpm
Vitesse limite2000 rpm
Largeur totale du roulement64 mm
Charge statique de base, radiale - C0r1200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr806 N
2 060,11 HT
/ unité
2 472,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.