Roulement à rouleaux coniques FAG 33207-XL, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 28 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :33207
FAG :33207-XL
Rubix :0255-1018005
Fabricant :0929897800000
EAN :4054371091491




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33207 FAG
Roulements à rouleaux coniques 332, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide.
Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 332 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 12300 rpm |
| Largeur totale du roulement | 28 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 105000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 108000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,98 € HT
/ unité
71,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h