Roulement à rouleaux coniques FAG KLM503349-A-LM503310, Diamètre extérieur : 74.975 mm | Diamètre intérieur : 45.987 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :KLM503349-A-LM503310
Rubix :0255-1030848
Fabricant :0192022880000
EAN :4064328811867
ROULEMENT KLM 503349A.LM503310 RLX CONIQUES -COTES POUCES FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45,987 mm
Diamètre extérieur74,975 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT KLM 503349A.LM503310 RLX CONIQUES -COTES POUCES FAG


Roulements à rouleaux coniques K-Series, cotes pouces, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45,987 mm
Diamètre extérieur74,975 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Sériek-series
Matièreacier
Vitesse limite9600 rpm
Largeur totale du roulement18 mm
Charge statique de base, radiale - C0r67000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48500 N
44,43 HT
/ unité
53,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.