Roulement à rouleaux coniques FAG 31317-XL-DF-A120-160, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 89 mm
Roulement à rouleaux coniques set
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :31317-XL-DF-A120-160
Rubix :0255-1491437
Fabricant :0927124104080
EAN :4064328809864


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 89 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQUES 31317-XL-DF-A120-160 FAG
Jeu de roulements à rouleaux coniques 313..-X-DF, disposition en X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 89 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 313 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4300 rpm |
| Norme | din 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 600000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 510000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 228,15 € HT
/ unité
1 473,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours