Roulement à rouleaux coniques FAG 32952-XL, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 260 mm | Largeur : 48 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32952
FAG :32952-XL
Rubix :0255-1030147
Fabricant :0850681790000
EAN :4054369725094
ROULEMENT A RLX CONIQ 32952 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32952 FAG


Tapered roller bearings 329, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 329, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialcn
Série329
Cageacier
Vitesse limite2150 rpm
Largeur totale du roulement63,5 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r1500000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr890000 N
2 897,59 € HT
/ unité
3 477,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.