Roulement à rouleaux coniques SKF 32032 X, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 53.68 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32032 X
Rubix :0301-1017906
Fabricant :37766
EAN :7316577005779


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 53,68 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32032X SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 53,68 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 320x |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Vitesse limite | 2400 rpm |
| Largeur totale du roulement | 51 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 780 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 532 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
951,60 € HT
/ unité
1 141,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours