Roulement à rouleaux coniques NSK 33206J, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :33206J
Rubix :0294-1018004
Fabricant :33206J N
EAN :00029176044083
ROULEMENT A RLX CONIQ 33206 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33206 J NSK


Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux rangées et à quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux sens, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
53,57 € HT
/ unité
64,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.