Roulement à rouleaux coniques FAG 31310-A>A, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :31310-A>A
Rubix :0255-1017864
Fabricant :0956425360000
EAN :4064327117205


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31310 A FAG
Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 313..-a |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Vitesse limite | 6500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 29,25 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 125000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 111000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,04 € HT
/ unité
138,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h