Roulement à rouleaux coniques Timken 05185B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 11.113 mm

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec collerette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :05185B
Rubix :0311-1415155
Fabricant :100041056
EAN :0053893164175
CUVETTE 05185B TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur11,113 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUVETTE 05185B TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La bague extérieure à flasque (coupelle) permet un logement à alésage traversant

Applications

Broches de machines-outils, réducteurs d'engrenages, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur11,113 mm
Jeu Radialcn
Série5000
Largeur totale du roulement11,113 mm
Charge statique de base, radiale - C0r25400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26700 N
187,28 € HT
/ unité
224,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.