Roulement à rouleaux coniques SKF 32940, Diamètre extérieur : 280 mm | Diamètre intérieur : 200 mm | Largeur : 54.18 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32940
Rubix :0301-1017983
Fabricant :38112
EAN :7316577120786
ROULEMENT A RLX CONIQ 32940 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur54,18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32940 SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur54,18 mm
Jeu Radialcn
Série329
Vitesse de référence1500 rpm
Vitesse limite2200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r950000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr473000 N
1 363,67 € HT
/ unité
1 636,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.