Roulement à rouleaux coniques Timken H913843, Diamètre extérieur : 146.05 mm | Diamètre intérieur : 61.913 mm | Largeur : 41.275 mm

Palier

Voir les informations techniques

Références

Timken :H913843
Rubix :0311-1245374
EAN :0883450177665
PALIER QVVSN16V075SM DIA 75 SERRAGE DOUBLE V-LOCK TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur61,913 mm
Diamètre extérieur146,05 mm
Largeur41,275 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER QVVSN16V075SM DIA 75 SERRAGE DOUBLE V-LOCK TIMKEN


Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques avec l'offre la plus étendue du marché. Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques de base et le plus largement utilisé. Il se compose de l'assemblage de la bague intérieure et de la bague extérieure. Il est généralement monté en tant que l'un des éléments d'une paire opposée. Lors de l'assemblage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être « réglés » sur le jeu requis (jeu axial) ou sur la condition de précontrainte afin d'optimiser les performances.

Points forts

Les roulements à rouleaux coniques à une rangée présentent un alignement positif des rouleaux qui assure un véritable mouvement de roulement et génèrent une « force d'assise » qui pousse le rouleau contre la grande nervure du cône. Cette force d'assise empêche les rouleaux de se décaler par rapport à l'apex, les maintenant ainsi alignés positivement et en appui contre la grande nervure du cône.

Applications

Roues avant de véhicules; Configurations de différentiel et de pignon; Rouleaux de convoyeur; Broches de machines-outils; Roues de remorques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur61,913 mm
Diamètre extérieur146,05 mm
Largeur41,275 mm
Jeu Radialcn
Sérieh913800
Cageacier
Largeur totale du roulement41,275 mm
Charge statique de base, radiale - C0r256000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr273000 N
1 034,88 € HT
/ unité
1 241,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.