Roulement à rouleaux coniques Timken 33021-90KA6, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 43 mm

Roulement à rouleaux coniques série 330

Voir les informations techniques

Références

Timken :33021-90KA6
Rubix :0311-1135133
Fabricant :101752517
ROULEMENT A RLX CONIQ 33021 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33021 TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier trempé
224,94 HT
/ unité
269,93 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.