Roulement à rouleaux coniques Timken 552D, Diamètre extérieur : 123.825 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 63.5 mm
Composant pour Roulement à rouleaux coniques avec cuvette double
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :552D
Rubix :0311-1445115
Fabricant :100037797
EAN :0053893052472







Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 123,825 mm |
| Largeur | 63,5 mm |
Documents
Détails articles : CUVETTE 552D TIMKEN
Grâce à la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les composants Timken® à deux rangées de roulements à rouleaux coniques haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les doubles bagues extérieures doivent être remplacées en même temps que les bagues intérieures pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Entraînements à engrenages robustes, diverses configurations industrielles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 123,825 mm |
| Largeur | 63,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 555 |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 123,825 mm |
| Norme | ISO |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 332000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,71 € HT
/ unité
468,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours