Roulement à rouleaux coniques SNR 33205 A, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 22 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :33205 A
Rubix :0302-1018003
Fabricant :33205A
EAN :3413520100308




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33205 A SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 33200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8300 rpm |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 22 mm |
| Norme | ISO 355;JIS B 1512;ABMA |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 56000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,57 € HT
/ unité
47,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours