Roulement à rouleaux coniques SKF 33220, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 65.68 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :33220
Rubix :0301-1018016
Fabricant :38474
EAN :7316577662828
ROULEMENT A RLX CONIQ 33220 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur65,68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33220 SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur65,68 mm
Jeu Radialcn
Série332
Vitesse de référence2400 rpm
Vitesse limite3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6550000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr532000 N
978,02 € HT
/ unité
1 173,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.