Roulement à rouleaux coniques SKF 32948, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 240 mm | Largeur : 54.27 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32948
Rubix :0301-1362586
Fabricant :108053
EAN :7316571675107


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 54,27 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32948 SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 54,27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 329 |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Vitesse limite | 1700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10800000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 624000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 397,56 € HT
/ unité
2 877,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours