Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-33006, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 20 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :4T-33006
Rubix :0281-1296888
EAN :4547359753158
ROULEMENT A RLX CONIQ 33006 4T-33006 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33006 4T-33006 NTN


Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.

Applications

Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Série33000
Matièreacier de cémentation
Cageacier
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr42500 N
29,54 € HT
/ unité
35,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.