Roulement à rouleaux coniques SKF 33019, Diamètre extérieur : 145 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 39 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :33019
Rubix :0301-1356526
EAN :7316577006288
ROULEMENT A RLX CONIQ 33019 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33019 SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialcn
243,24 € HT
/ unité
291,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.