Roulement à rouleaux coniques SNR 30309A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 27.25 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :30309A
Rubix :0302-1017851
Fabricant :30309A
EAN :3413520093457




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27,25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30309 A 30309.A SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage en acier embouti
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 30300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 131 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 115 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,12 € HT
/ unité
67,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours